Motion
ZPY25BUJ10-U6-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPY25BUJ10-U6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI02027040
N° MFRZPY25BUJ10-U6-A10
Prix28.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY25BUJ10-U6-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI02027040
N° MFRZPY25BUJ10-U6-A10
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
Prix28.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
  • Poids global
    53 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    53 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en uréthane Barb 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPY25BUJ10-U6-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Style de coussinet : plat, plat avec nervures, profond, soufflet
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Rotation ou non-rotation
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté