Motion
ZSE1-00-15CN
ZSE1-00-15CN
N° D’ARTICLE MI02027176
N° MFRZSE1-00-15CN
Prix153.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE1-00-15CN
N° D’ARTICLE MI02027176
N° MFRZSE1-00-15CN
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
Prix153.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    72.3 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    10 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE1-00-15CN INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc, 1/8 NPTF mâle ou montage sur générateur ZM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté