Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale27 mm
- Longueur totale72.3 mm
- Largeur totale15 mm
- Poids0.08 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse10 %
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+500 kPa
- SérieZSE1-6
- Temps de réponse du signal5 ms
- Normes respectéesCE
- Action de commutationPNP (1 sortie)