Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale23 mm
- Longueur totale65 mm
- Largeur totale15 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPTF avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Taille du portNPT 1/8
- Poids0.17 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion de 3 m
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse10 %
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 NPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+500 kPa
- SérieZSE1-6
- Temps de réponse du signal5 ms
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN (1 sortie)
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
- Plage de vide : - 0 à 101 kPa
- Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 Rc, 1/8 NPTF mâle ou montage sur générateur ZM