Motion
ZSE2-T1-55CL
Commutateur à vide SMC® ZSE2-T1-55CLPneumatic , Action de commutateur : PNP (1 sortie), Corps à orifice, Port fileté NPTF femelle 1/8
N° D’ARTICLE MI02027269
N° MFRZSE2-T1-55CL
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur à vide SMC® ZSE2-T1-55CLPneumatic , Action de commutateur : PNP (1 sortie), Corps à orifice, Port fileté NPTF femelle 1/8
N° D’ARTICLE MI02027269
N° MFRZSE2-T1-55CL
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
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion de 3 m
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE2-T1-55CL INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté