Motion
ARFLU-1

NTN
ARFLU-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030214
N° MFRARFLU-1
Prix76.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFLU-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030214
N° MFRARFLU-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-33/64 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    4.9063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.9063 po
  • Largeur totale
    1.5156 po
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-AR205-100D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU205D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018004
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    A-AR205-100D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ARFLU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018004

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE ARFLU-1 BRG
  • Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
  • Le boîtier en fonte offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application – il simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés en tant qu’unité complète
  • Joint de contact