Motion
FF1868T0408S
Coude 90° - Joint torique mâle à face plate 1/4 po x 1/2 po Boss mâle à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI02030406
N° MFRFF1868T0408S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Joint torique mâle à face plate 1/4 po x 1/2 po Boss mâle à joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI02030406
N° MFRFF1868T0408S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/4 FFOR, 1/2 ORB
  • Diamètre intérieur
    0.172 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique de bossage à joint torique de visage plat, joint torique de visage plat à joint torique de bossage
  • Mot-clé de description
    1/4 in Male Flat Face O-Ring x 1/2 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF1868T0408S
  • La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
  • Excellente résistance aux vibrations.