Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.7000 po
- Taille de la chaîne0.5000 po
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4660 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0600 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.6470 po
- Diamètre du rouleau0.3120 po
- Largeur du rouleau0.3125 po
- Résistance à la traction3700 lb
- Poids0.44 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricantJ40 RIV 100 PI CH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289500871
- MatérielAcier
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON662289500871
Aperçu
- Qualité et performance exceptionnelles dans la chaîne de brunissage Conforme aux normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock