Motion
711260
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034479
N° MFR711260
Prix304.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-1/4 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034479
N° MFR711260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix304.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6880 à 5.3130 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5630 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier 52100 plaqué nickel électro-sans phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion • Joint d’étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offrant un scellement multidirectionnel avec corps en acier inoxydable 304 et déflecteur pour minimiser la contamination et retenir la lubrification • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcées pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon. • La construction solide avec base usinée a été conçue pour des espaces minimaux et aucun remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupilles de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers le chemin de roulement. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
  • Revêtement de finition
    Gris pâle
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRPC-PN20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461339053
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-20
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461339053

Aperçu

Description du fabricant
CRPC-PN20
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté