Motion
711267
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034485
N° MFR711267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02034485
N° MFR711267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    711267
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-20R
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRTBC
  • CUP_NON
    662461339411

Aperçu

Description du fabricant
CRTBC-PN20R
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté