Motion
CVH650750N
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034541
N° MFRCVH650750N
Prix79.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 65 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034541
N° MFRCVH650750N
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
Prix79.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    65 psi
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH65 0750N SOUPAPE DE COMMANDE 65 PSI 3/4" NPT