Motion
KCJ1 7/16 SP

TIMKEN (FAFNIR)
KCJ1 7/16 PS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02037173
N° MFRKCJ1 7/16 PS
Prix286.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
KCJ1 7/16 PS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02037173
N° MFRKCJ1 7/16 PS
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
Prix286.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796221277
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    320 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    475 lbf
  • Roulement de rechange
    GKY107RRB
  • Série
    KCJ
  • Normes respectées
    FDA/USDA
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796221277

Aperçu

Description du fabricant
KCJ 1-7/16 PS FLG