Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.6250 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5590 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.6880 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale6.8800 po
- Poids11.80 lb
Détails
- Numéro de palierAR-2-24 GC
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - Haute température - ESF-36 GCS
- Capacité de charge dynamique11789 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse spéciale haute température NSF H1
- Numéro CUP du fabricant662461342503
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe haute température
- Auto-alignementOui
- SérieESF
- Capacité de charge statique8150 lbf