Motion
W1-1/4-SS
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0940 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI02037835
N° MFRW1-1/4-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de bille - monodirectionnel, 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.0940 po de diamètre extérieur, 0.7190 po de largeur, séparable
N° D’ARTICLE MI02037835
N° MFRW1-1/4-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0940 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.7190 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    W
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012802137347

Aperçu

Description du fabricant
W1-1/4-SS ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon