Motion
LF1873TAB S-2.25IN

REXNORD INC
LF1873TAB S-2.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 2.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02039583
N° MFRLF1873TAB S-2.25IN
Prix67.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1873TAB S-2.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, flexion latérale, 2.250 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02039583
N° MFRLF1873TAB S-2.25IN
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
Prix67.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.34 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Poids par pied
    1.34 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210848187

Aperçu

Description du fabricant
LF1873K2-1/4 LF1873TK2.25
  • LF1873TAB 2.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material