Motion
6S32MM

TB WOODS
6S32MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, diamètre de 32 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02039827
N° MFR6S32MM
Prix81.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6S32MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 6, diamètre de 32 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02039827
N° MFR6S32MM
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
Prix81.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-1/2 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Bride Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-1/2 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.7 (EPDM et néoprène) hp, 2.9 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    1800 po
  • CUP_NON
    698672154277

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SURE-FLEX 6S X 32MM