Motion
5V1097

TB WOODS
5V1097

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 10.9 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02039924
N° MFR5V1097
Prix890.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V1097

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 10.9 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02039924
N° MFR5V1097
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
Prix890.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 4 po
  • Visage Largeur  
    5.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.9000 po
  • Diamètre du pas
    10.8 po
  • Poids
    56.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672061056

Aperçu

Description du fabricant
5V10.9X7-F ULTRA-V SHV