Motion
SYN-H1-220 5GAL SEAU

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-H1-220 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SYN-H1-220 - 5 gal, Seau, 220 ISO, 85 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI02040082
N° MFRSYN-H1-220 5GAL PAIL
Prix949.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN-H1-220 5GAL PAIL

Huile pour engrenages SYN-H1-220 - 5 gal, Seau, 220 ISO, 85 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI02040082
N° MFRSYN-H1-220 5GAL PAIL
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
Votre prix949.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    85
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Antirouille
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Roulements et boîtes d’engrenages dans les applications à haute température
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    290°C/545 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215577903
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -21°C/-5 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215577903
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0779-060 PAG HUILE SYN-H1-220 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • 12 niveaux réussis avec le test d’engrenage à quatre carrés FZG
  • Stabilité thermique et oxydative exceptionnelle