Motion
AM250-N02D-T
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02040679
N° MFRAM250-N02D-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI02040679
N° MFRAM250-N02D-T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Hauteur totale
    243 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AM250-N02D-T FILTRE COALESCING

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté