Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur19.3 mm
- Ouvert Largeur33.3 mm
- Hauteur totale33.6 mm
- Longueur totale102.7 mm
- Largeur totale63 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionAction unique (normalement ouvert)
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Standard pour les doigts
- Type de pinceParallèle
- Moment de préhension10.1 pi-lb
- Force de maintien ouverte 72 lb/po245 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonAction unique (normalement ouvert)
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Tolérance d’épaisseur du corps de ±0.05 mm
- Pas de protrusion du guide dans le sens de l’épaisseur du corps
- Précision de remontage améliorée
- Emplacement de centrage du montage supérieur