Motion
FC12-5/8

BOSTON GEAR
FC12-5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC12, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02041157
N° MFRFC12-5/8
Prix91.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FC12-5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC12, mâchoire droite, 0.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02041157
N° MFRFC12-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3125 po
  • Code de taille de raccord
    FC12
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8438 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • CUP_NON
    781711524053

Aperçu

Description du fabricant
FC12-5/8 DEMI-CÂBLE (52405)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté