Motion
Y-2000
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 16 mm, 250 dents
N° D’ARTICLE MI02041870
N° MFRY-2000
Prix179.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 2000 mm, largeur de 16 mm, 250 dents
N° D’ARTICLE MI02041870
N° MFRY-2000
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
Prix179.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2000 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2000 mm
  • Poids
    0.289 lb
  • Largeur
    16 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Eagle NRG Jaune
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    254
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC Y-2000