Motion
101-2566-009
Moteur de la bobine de valve du gérotor hydraulique - Série H, 2.20 po 3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02041968
N° MFR101-2566-009
Prix700.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du gérotor hydraulique - Série H, 2.20 po 3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI02041968
N° MFR101-2566-009
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
Prix700.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    497 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Couple intermittent
    668 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    6.45 po
  • Largeur totale
    3.31 po
  • Poids
    11.2 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Montage
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
  • Type de port réel
    .875-14 Unf-2B Port de joint torique, taille 10 Accepte les raccords pour Sae J1926
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    10 gal/min
  • Pression continue
    1800 psi
  • Déplacement
    2.20 po3/r
  • Débit intermittent
    10 gal/min
  • Pression intermittente
    2400 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    969 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Brochure du produit
  • Filtration recommandée
    Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
  • Fluides recommandés
    Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
  • N° du manuel de réparation
    7-117
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-121
  • Course de roulement de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    009 Conception - 602-000
  • Gérotor de rechange vendu séparément
    009 Conception - 21850-022
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 009 - 16294-150 - 7 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 009 et 008 22000-002, 007 7464-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 007, 008 et 009 - 7360-001
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 009 - Conception 22230-001, 008 et 007 - 7359-001
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
  • Type de joint
    Haute pression
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-2566
  • Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
  • Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté