Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0938 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.2656 po
- Longueur totale6.5000 po
- Poids3.12 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - CRES
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant764087
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeVS-S220S
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieSPS
- CUP_NON662460400594
Aperçu
- Avec joint Flinger