Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Largeur du boîtier4.6300 po
- Largeur de la bague intérieure3.5469 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Largeur totale4.6250 po
- Poids3.68 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Numéro de catalogue du fabricantSF4S-S223
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460400686
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVS-S223
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieSF4S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460400686
Aperçu
- Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou de vis d'arrêt
- 304 Boîtier d’investissement en fonte d’acier inoxydable passivé
- Joint de contact à lèvre unique en silicone moulé avec flinger en acier inoxydable série 300
- H1 Graisse de qualité alimentaire