Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5310 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier0.9844 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2200 po
- Global Hauteur1.2813 po
- Longueur totale4.4060 po
- Longueur totale Diamètre4.4060 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids1.16 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - CRES
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable série 400
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionArgent
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF2S-S212
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460400709
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVS-S212
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieSF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460400709
Aperçu
- Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou de vis d'arrêt
- 304 Boîtier d’investissement en fonte d’acier inoxydable passivé
- Joint de contact à lèvre unique en silicone moulé avec flinger en acier inoxydable série 300
- H1 Graisse de qualité alimentaire