Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre85 mm
- Anneau intérieur Largeur96 mm
- Anneau extérieur Largeur46 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Largeur totale96 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale13500 kgf
- Capacité de charge statique radiale9800 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250273744