Motion
7060 6.15/16

GATES RUBBER CO
7060 6.15/16

Coussinet de verrouillage conique - série 7060 , 6.9375 po de diamètre, 1-3/4 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02043856
N° MFR7060 6.15/16
Prix4,319.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
7060 6.15/16

Coussinet de verrouillage conique - série 7060 , 6.9375 po de diamètre, 1-3/4 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02043856
N° MFR7060 6.15/16
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
Prix4,319.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10 po
  • Alésage Diamètre  
    6.9375 po
  • Taille de la bague
    7060
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    7 po, 175 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10-1/4 po
  • Alésage fini stocké
    6-15/16 po
  • Poids
    62.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78599615
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112603
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Capacité de couple
    416000 po
  • CUP_NON
    072053112603
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
7060 6.15/16 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles