Motion
1008 14MM
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 14 mm, rainure de clavette 5 x 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043883
N° MFR1008 14MM
Prix37.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 14 mm, rainure de clavette 5 x 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043883
N° MFR1008 14MM
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
Prix37.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.3860 po
  • Longueur du baril
    0.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.328 po
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.386 po
  • Alésage fini stocké
    0.5511 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78580017
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462647
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    1200 po
  • CUP_NON
    072053462647
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1008 14MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage