Motion
1610 19MM
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI02043904
N° MFR1610 19MM
Prix57.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 19 mm, rainure de clavette 6 x 2.8 mm
N° D’ARTICLE MI02043904
N° MFR1610 19MM
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
Prix57.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage fini stocké
    0.7480 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78581619
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462739
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    072053462739
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 19MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage