Motion
2012 28MM
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043915
N° MFR2012 28MM
Prix52.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043915
N° MFR2012 28MM
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
Prix52.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.7500 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Alésage fini stocké
    28 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78582528
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111958
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    072053111958
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 28MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage