Motion
2517 20MM
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 20 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043924
N° MFR2517 20MM
Prix94.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 20 mm, rainure de clavette de 6 x 2.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043924
N° MFR2517 20MM
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
Prix94.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    3.3750 po
  • Longueur du baril
    1.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    3-3/8 po
  • Alésage fini stocké
    20 mm
  • Poids
    3.36 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78583300
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112061
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    11600 po
  • CUP_NON
    072053112061
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 20MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage