Motion
4535 3.1/16

GATES RUBBER CO
4535 3.1/16

Coussinet de verrouillage conique - série 4535 , 3.0625 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02044047
N° MFR4535 3.1/16
Prix720.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4535 3.1/16

Coussinet de verrouillage conique - série 4535 , 3.0625 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02044047
N° MFR4535 3.1/16
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
Prix720.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0625 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    6-3/8 po
  • Poids
    24.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78587301
  • Numéro CUP du fabricant
    072053463552
  • Capacité de couple
    110000 po
  • CUP_NON
    072053463552
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4535 3.1/16 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage