Motion
A6C34XC27C

LEESON ELECTRIC
A6C34XC27C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02044266
N° MFRA6C34XC27C
Prix2,765.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A6C34XC27C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56C cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02044266
N° MFRA6C34XC27C
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
Prix2,765.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    14.9400 po, 379.47 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    14.94 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    42.20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Lubrifié en permanence;Roulements scellés;Boîte de conduit antidéflagrante;Livré en vrac
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    20.00 / 10.80–10.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Couple de pleine charge
    2.97 pi-lb;4.0268 N-m
  • HP
    2 hp;1.5 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    114425.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720013953
  • Modèle
    6C34XC27C
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720013953
  • Tension
    115/208-230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
114425.00,2HP,56C,3600RPM,1PH,115/208-
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.