Motion
41SK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
41SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 41 / 1/2 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02044572
N° MFR41SK1 CONN LINK
Prix9.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
41SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 41 / 1/2 po pas, fixation SK-1
N° D’ARTICLE MI02044572
N° MFR41SK1 CONN LINK
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
Prix9.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.579 po
  • Taille et pas de la chaîne
    41 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.386 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.656 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192400

Aperçu

Description du fabricant
41 SK-1 S.C. LINK CONN