Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0600 po
- Diamètre du joint1.2500 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille maximale de l’alésage1.0000 po
- Longueur totale3.7500 po
- Hauteur de la goupille1.8800 po
- Code de tailleD-8
- Poids1.12 lb
Détails
- Détails supplémentairesRainures de retenue des bottes
- Numéro de trousse de démarrageD-8
- Type d’alésageSolide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeJoint unique
- Lubrifié lors de l’expéditionNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE AU LITHIUM EP-2
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal25 °
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieD
- Couple de rupture statique3480 po-lb
- CUP_NON685144311672
Aperçu
- Fabriqué en acier inoxydable 303
- Idéal pour les applications avec une exposition à des produits chimiques corrosifs, une atmosphère corrosive ou des exigences sanitaires sont un facteur
- Disponible en tailles : 4, 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité)
- Disponible dans votre choix d'alésage rond, hexagonal, cannelé ou de rainure de clavette
- Les rainures de retenue de la gaine sont de série.
- La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels