Motion
D12 UJ SS SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
D12 UJ SS SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514431180 - joint unique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02045682
N° MFRD12 UJ SS SOLID X SOLID
Prix1,017.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D12 UJ SS SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514431180 - joint unique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02045682
N° MFRD12 UJ SS SOLID X SOLID
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
Votre prix1,017.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Code de taille
    D-12
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    10400 po-lb
  • CUP_NON
    685144311801

Aperçu

Description du fabricant
D12-UJ-SS-SOLIDXSOLID
  • Fabriqué en acier inoxydable 303
  • Idéal pour les applications avec une exposition à des produits chimiques corrosifs, une atmosphère corrosive ou des exigences sanitaires sont un facteur
  • Disponible en tailles : 4, 6, 8, 10 et 12 (les autres tailles dépendent de la quantité)
  • Disponible dans votre choix d'alésage rond, hexagonal, cannelé ou de rainure de clavette
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série.
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer