Spécifications
Dimensions
- Longueur de la jambe12 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant50373
- MatérielAcier
- Mesure maximale12 po
- Plage de mesureMaximum de 12 po
- Mécanisme du ressortMécanisme à ressort inclus
Aperçu
- Acier de haute qualité et fini
- Les pieds plats sont très durables
- Le goujon de point d’appui durci a une surface d’appui lisse
- Le ressort de proue, bien que flexible, est extrêmement solide pour assurer la fiabilité