Spécifications
Dimensions
- Longueur100 mm, 4 po
Détails
- CouleurArgent/Noir
- Matériau du cadreLaiton
- Méthode de nivellementFlacon
- Numéro de catalogue du fabricant50440
- Page de produit du fabricant
- Surface fraiséeNon moulu
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Flacons principaux moulus et gradués
- Flacon de test croisé (sauf 4 po)
- Les flacons sont réglables à un réglage positif et sont logés dans un tube en laiton fini satiné avec un couvercle de fermeture à ajustement par friction pour éviter les bris
- La base des niveaux est dotée d’une rainure à volutes sur toute la longueur de la base qui offre un siège fiable pour les travaux ronds tels que les tuyaux ou les arbres
- Mettre le flacon à niveau dans les deux sens avec le texte croisé, ce qui prévient les inexactitudes dans la lecture du flacon principal causées par l’inclinaison latérale du niveau sur le travail rond
- Le modèle de 12 po est également doté d’une fiole d’aplomb
- Les fioles de niveau 6" et 12” ont des graduations d'environ 80 à 90 secondes ou 0,005" par pied—cinq, six ou sept lignes de chaque côté de la bulle, selon la longueur de la base
- Couleur : Argent/noir