Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon5/32 po
- Diamètre minimum du poinçon1/16 po
- Longueur totale3 po, 4 po
- Diamètre du poinçon1/16 po, 1/8 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po
Détails
- Style poignée/corpsRonde
- ComprendÉtui en plastique
- Numéro de catalogue du fabricant50488
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages5
- Type de pointageCentre
Aperçu
- Acier spécialement sélectionné, durci et correctement trempé
- Bien proportionné et joliment fini
- Poignée moletée pour les doigts
- Les points sont mis à la terre à l’angle approprié pour offrir un service maximal
- Les buses sont centrées avec précision
- Comprend un étui en plastique