Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps17/64 po, 19/64 po
- Longueur totale4 po
- Longueur de la goupille9/16 po
- Diamètre du point1/16 po
Détails
- Style poignée/corpsAcier moleté
- Numéro de catalogue du fabricant52578
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
Aperçu
- Bien proportionné
- Durci, bien trempé et bien fini
- Poignée moletée pour les doigts
- Taille estampillée sur la tête