Motion
3311 DMA

SKF
3311 DMA

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 45 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI02047526
N° MFR3311 DMA
Prix1,940.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3311 DMA

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.9375 po de largeur, ouvert, 45 ° d'angle de contact, C0
N° D’ARTICLE MI02047526
N° MFR3311 DMA
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
Prix1,940.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    45 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3311 DMA BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577004208
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    100 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577004208

Aperçu

Description du fabricant
3311 DMA BRG