Motion
666-6
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, longueur de lame de 25 pi, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047633
N° MFR666-6
Prix110.80 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, longueur de lame de 25 pi, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047633
N° MFR666-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.80 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    25 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.0060 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Jauge ou ensemble individuel
    Jauge individuelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52803
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lames
    1

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE 666-6 PO D’ÉPAISSEUR, 0,006 PO, 25 PI
  • Le Feeler Stock est présenté dans un boîtier de distribution compact et robuste en plastique escamotable (capacité de la caisse : 0,015 po et 0.35 mm)
  • Rouleaux pratiques de 25' et 7.6 m, 1/2" et 12. Largeur de 7 mm
  • Les rouleaux d’une épaisseur de 0,016 po ou 0.40 mm et plus sont fournis en rouleaux de 20 pi ou 6 m (non distribuables) dans une boîte en carton
  • Marqué tous les 6 po ou 0.40 mm avec une ligne, une épaisseur en millièmes de pouce ou en centièmes de mm
  • Fabriqué en acier trempé de la meilleure qualité
  • Le boîtier permet de couper la longueur désirée sans gaspillage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon