Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps25/64 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre du point5/32 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Détails supplémentairesEmbouts centrés avec précision
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style poignée/corpsAcier moleté
- Numéro de catalogue du fabricant53046
- Page de produit du fabricant
- Non étincelantPas d’étincelles
- Matériau du pointAcier allié