Motion
823DZ
Micromètre intérieur - Plage : 4 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po, acier
N° D’ARTICLE MI02047801
N° MFR823DZ
Prix1,502.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre intérieur - Plage : 4 po à 32 po, mécanique, Graduation : 0.001 po, acier
N° D’ARTICLE MI02047801
N° MFR823DZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,502.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Voyage
    1 po

Détails

  • Précision
    ±0.0002 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Étui rembourré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53055
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    32 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    4 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    8
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROPHONE INTÉRIEUR TUBULAIRE 823DZ , 4-32 PO, 8 TIGES