Motion
656-109J

L S STARRETT
656-109J

Indicateur à cadran, 0,015 po Plage de mesure, 0,00005 po Graduation, lecture de 0-3-0 cadran, groupe AGD 4, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048122
N° MFR656-109J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
656-109J

Indicateur à cadran, 0,015 po Plage de mesure, 0,00005 po Graduation, lecture de 0-3-0 cadran, groupe AGD 4, roulements ornés de bijoux, barre au centre arrière
N° D’ARTICLE MI02048122
N° MFR656-109J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    3-5/8 po
  • Lecture du cadran
    0 à 3 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.00005 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53661
  • Mesure maximale
    0.015 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
656-109J IND., ORNÉ DE BIJOUX, 3 5/8 PO, 0,0