Motion
54055
Barre plate en acier à outil O1 - 6 po de large, 3/16 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048346
N° MFR54055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate en acier à outil O1 - 6 po de large, 3/16 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048346
N° MFR54055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Poids
    5.80 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Normes de l’industrie respectées
    AISI/SAE O1
  • Tolérance de longueur
    ±1/4 po
  • Matériel
    O1 Acier à outils
  • Répond aux normes de l’industrie par
    AISI, EIG
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +0.000/+0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 54055 - 496 3/16X6X18
  • Le stock est dimensionnellement stable, pour le travail le plus complexe
  • Caractéristiques de durcissement profond et structure à grain fin
  • Machines librement, entièrement sphéroïdisées, recuites
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers