Motion
54870
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02049005
N° MFR54870
Prix96.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02049005
N° MFR54870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.60 lb

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT LC 54870 - 498 1/16X1-1/2X24
  • Réductions substantielles des coûts par rapport au stock plat de l’acier à outil, ce qui permet d’économiser jusqu’à 60 %, car il s’agit d’un acier à faible teneur en carbone
  • Idéal pour une grande variété de pièces qui ne nécessitent pas d’acier traité thermiquement plus cher, comme les plaques de dénudage, les gabarits, les appareils, les pièces de machine et de composants, les gabarits, etc.
  • Peut être carburé ou durci à la casse : les propriétés physiques, en particulier la résistance à la traction, le point de rendement et la dureté de Brinell, sont considérablement plus élevées après le durcissement
  • REMARQUE : les épaisseurs de 1/8” et moins sont faites de matériau AISI 1010