Motion
083B-10B
Pignon d’alésage de série - 083B / 12 mm, moyeu « B », dents 10 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02052657
N° MFR083B-10B
Prix33.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 083B / 12 mm, moyeu « B », dents 10 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02052657
N° MFR083B-10B
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
Prix33.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    4.88 mm
  • Poids
    0.07 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    083B / 12 mm
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500379

Aperçu

Description du fabricant
083B-10B 3/16 PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE Z10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer