Motion
7SC44
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02056701
N° MFR7SC44
Prix150.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02056701
N° MFR7SC44
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
Prix150.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.2500 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Distance entre les arbres
    4.38 po
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0600 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144365347
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    685144365347

Aperçu

Description du fabricant
7SC44-SPCR FLNG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer